Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
TE Connectivity Druckschalter Blau beleuchtet Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 36V dc / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-1236127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AV1610P712R04
EAN/GTIN:
     5056282818586
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 16 mm
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Silber
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 36V dc
Drucktastentyp = Rund
LED Farbe = Blau
IP Schutzart = IP 67
Kontaktnennstrom = 2 A
Kontaktmaterial = Kupfer
Kontakt-DC-Nennspannung = 36V

Vandalensichere Schalter der Serie AV16 von TE Connectivity. Die vandalensicheren TE Alcoswitch Schalter wurden für industrielle Sicherheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Die Serie AV16 ist ein 16-mm-Produkt für die Frontplattenmontage, das in einer Reihe von Kombinationen wie tastend und rastend mit und ohne LED-Anzeige erhältlich ist. Die TE Alcoswitch-Serie bietet eine einfache Benutzeroberflächenlösung für Ihre Anwendungen zur Frontplattenmontage. Eigenschaften und Vorteile Bietet ein sehr gut anpassbares vandalensicheres Produkt mit hochwertigem Erscheinungsbild. Vandalensicheres Design mit Kontermutter für Rückseitenmontage. Verschiedene Drucktastensymbole einschließlich Leersymbol, Ring und Power-Logo. Zu den typischen Anwendungen zählen: Steuer- und Kommunikationsgeräte. Aufzüge und Rolltreppen. Messgeräte.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Silber
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
36V dc
Drucktastentyp:
Rund
LED Farbe:
Blau
IP Schutzart:
IP 67
Kontaktnennstrom:
2 A
Kontaktmaterial:
Kupfer
Kontakt-DC-Nennspannung:
36V
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip67, 1236127, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, TE Connectivity, AV1610P712R04, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 8,48*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 9,28*
1 Tag
104
1
€ 14,99*
ab € 8,95*
€ 16,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1759410
ab € 14,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.