| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1235982 Herst.-Nr.: 1235982 EAN/GTIN: 5056279000079 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Prüfvorrichtung Geeignet für den Einsatz mit = LCR-Messgerät
LCR-Prüfvorrichtung, externe DC-Ruhestrombox, RS Pro. Externe DC-Ruhestrombox von RS Pro für den Einsatz mit extrem präzisen LCR-Messgeräten der Serie LCR-6000 von RS Pro – siehe RS ; 117-6718 117-6718 und kalibrierte Version ; 117-6776 117-6776. Dieser Prüfvorrichtung ermöglicht die Messung von einem zu prüfenden Gerät (DUT) mit bis zu +/– 2,5 A Vorspannung. Eigenschaften und Vorteile. Externe Befestigung für DC-RuhestromboxFrequenz: 40 Hz bis 1 MHzMaximaler Strom: ±2,5 A Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Prüfvorrichtung | Geeignet für den Einsatz mit: | LCR-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1235982, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte-Zubehör, RS PRO, LCR17, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meter Accessories |
| | |
| |