Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial MSD EV-Service-Trennschalter für HV-Akkupack 350A IP67, IP69K -40°C / +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1235201
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MINIMSDM350
EAN/GTIN:
     5059041035552
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
KFZ Steckverbinder
Nennstrom = 350A
Zur Verwendung mit = HV-Akkupack
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = MSD
Erfüllte Normen = LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt = 2-stufiger Hebel
Montagetyp = Flanschmontage
Höhe = 73.5mm
Breite = 91mm
Tiefe = 47.9mm
Betriebsspannung = 600 to 690V

Mini MSD-Stecker mit HVIL. Dieser Mini-Manual Service Disconnect (Mini-MSD) von Amphenol ist für das Laden von Hybridfahrzeugen (PHEV) vorgesehen und verfügt über eine Hochspannungs-Verriegelungsschleife (HVIL). Der Stecker verfügt über einen zweistufigen Hebel, um den HVIL-Stromkreis vor der Trennung der Hochspannungskontakte zu öffnen. Der MSD bietet eine Trennung für interne Hochspannungs-Akkupacks ohne Spezialwerkzeuge bei gleichzeitigem Schutz des Akkus vor Kurzschluss. Mit einem hohen Grad von Schutz vor eindringenden Medien bietet dieser Mini-MSD eine sichere und zuverlässige Lösung für die PHEV-Wartung. Der Mini-MSD ist eine kompaktere und kostengünstigere Alternative zum Standard-MSD. Eigenschaften und Vorteile:. 1 x integrated internal HVIL Unique cooling structure Dual-channel design lowers temperature rise Receptacle can be front or rear mounted Durability of over 50 mating cycles Mates to IP67, IP6K9K Operating Temperature of -40°C to 70°C Standards: USCAR-2. USCAER-37, LV-215. Lebensdauer von über 50 Steckzyklen Passend für die Schutzart IP67, IP6K9K Betriebstemperatur: –40°C bis 70°C Normen: USCAR-2. USCAER-37, LV-215
Weitere Informationen:
Nennstrom:
350A
Zur Verwendung mit:
HV-Akkupack
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
MSD
Erfüllte Normen:
LV215, USCAR2, USCAR37
Schnappverschluss-Kontakt:
2-stufiger Hebel
Montagetyp:
Flanschmontage
Höhe:
73.5mm
Breite:
91mm
Tiefe:
47.9mm
Betriebsspannung:
600 to 690V
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, akku packs, 1235201, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, EV-Service-Trennschalter, Amphenol Industrial, MINIMSDM350, Connectors, Automotive Electrical Connectors, EV Service Disconnects
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MINIMSDF000F
ab € 54,10*
Zubehör
Amphenol
MINIMSDF000R
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.