Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CRE1 DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234604
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CRE1S0505DC
EAN/GTIN:
     5059041053877
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 8
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 9.9mm
Serie = CRE1
Lastausregelung = Maximum of 14%
Wirkungsgrad = 70%

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata CRE. Die Serie Murata CRE ist ein kostengünstiger isolierter DC/DC-Konverter, konstruiert in einem Gehäuse nach Industriestandard und mit Pinbelegung. Die Serie CRE ist eine gute Wahl für die Einbindung in eine Vielzahl von Anwendungen dank der Standard-Pinbelegungen und Ausgangsspannungen, die verfügbar sind. Die Serie kann eine Lösung für die Installationen der negativen Versorgungsschiene bieten, bei der nur positive Schienen vorhanden sind, weil die Serie mit galvanischer Trennung arbeitet. Eigenschaften und Vorteile Großer Volllast-Temperaturbereich von -40 °C bis + 85 °C. Isolierter Einfachausgang. Gehäuse nach Industriestandard und Pinbelegung. Galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 8
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
9.9mm
Serie:
CRE1
Lastausregelung:
Maximum of 14%
Wirkungsgrad:
70%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler, 1234604, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CRE1S0505DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 4,04*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,56*
€ 4,25*
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NME0505DC
ab € 3,84*
Ähnlich
Murata
NMXD0515SOC
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.