Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 36V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 36V / 10A
RS PRO Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 36V / 10A
RS PRO Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 36V / 10A
RS PRO Digital Labornetzgerät 360W, 0 → 36V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1233578
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233578
EAN/GTIN:
     5056112295525
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 360W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Schaltnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur max. = +40°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Messleitung. RS Pro Schaltnetzteile. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen Schaltnetzteilen. Als Teil der IPS-Serie sind diese kompakten Netzteile mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte mit einer Vielzahl von Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungen ausgestattet. Diese Serie von Schaltnetzteilen verfügt über eine Fernabtastung, was ein zusätzliches Maß an Präzision durch die Kompensation von Kabelverlusten zwischen Lasten erhöht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>LED-Messgerät ;/li> ;li>Gleichzeitige Anzeige von Strom- und Spannungswert ;/li> ;li>Hohe Regelung bei 0,01 % für eine sichere Versorgung mit stabiler Spannung ;/li> ;li>Überlast- und Verpolschutz ;/li> ;li>0 → 18 V, 0 → 36 V, 0 → 60 V Ausgangsspannungen in dieser Serie von Gleichspannungsnetzteilen erhältlich. ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur von +40 °C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese programmierbaren Schaltnetzteile eignen sich hervorragend für den Einsatz in energieeffizienten Tischanwendungen oder tragbaren Anwendungen, die eine hohe Regelung erfordern. Wie funktioniert ein Schaltnetzteil?. Schaltnetzteile funktionieren, indem sie Wechselstrom (Wechselstrom) direkt in Gleichstrom (Gleichstrom) umwandeln, ohne dass ein Transformator erforderlich ist. Die erzeugte Rohgleichspannung wird dann in ein hochfrequentes AC-Signal umgewandelt. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>Benutzerhandbuch ;/li> ;li>Netzkabel ;/li> ;li>Messleitung GTL-230 A ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
360W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Schaltnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Einsteck-Anschlussklemmenblock
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, rs pro labornetzgerät, 1233578, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, RS PRO, IPS3610, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 522,31*
€ 618,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 565,51*
€ 685,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,11*
€ 815,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,71*
€ 806,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,51*
€ 672,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1241962
ab € 110,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.