Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IVT-20 LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 750V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IVT-20 LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 750V
RS PRO IVT-20 LCD Spannungsprüfer mit Durchgangsprüfung, CAT III 750V
Artikel-Nr.:
     108EL-1241962
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241962
EAN/GTIN:
     5056279004930
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
durchgangsprüfer
Spannung max. = 750V ac/dc
Durchgangsprüfung = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 750 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp = LCD
RCD Auslösezeittest = Ja
IP Schutzart = IP65
Batterietyp = AAA, LR03
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 68 x 29 x 239mm
Gewicht = 240g
Höhe = 239mm
Länge = 68mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Breite = 29mm

Sicherheitsstandard nach KAT IV 600 V/KAT III 750 V. Batterien und Bedienungsanleitung. Spannungsprüfer-LCD RS Pro IVT-20. Die zweipoligen Spannungs- und Durchgangsprüfer RS Pro IVT-20 sind robust und bedienerfreundlich. Der Spannungsprüfer IVT20 verfügt über eine Reihe von Funktionen wie automatische Erfassung von ACV, DCV, Ω, Durchgang und Diode. Spannungsanzeigen sind wichtige Prüf- und Messgeräte für Elektriker und werden verwendet, um sicherzustellen, dass bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen kein Risiko von Stromschlägen besteht. Das RS Pro IVT-10 ist ein großartiges Gerät und kann für viele Anwendungen verwendet werden, um eine klare Anzeige zu geben, ob ein Stromkreis unter Spannung steht oder nicht, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>2-poliger Test mit Digitalanzeige bis 2000 ;/li> ;li>Automatische Erfassung von ACV, DCV, Ω, Durchgang und Diode ;/li> ;li>Integrierte einpolige Prüfung für die Phasenerkennung ;/li> ;li>Drehfeldanzeige ;/li> ;li>Zweifach-Anzeige für ACV-Messung mit Frequenz ;/li> ;li>AC/DC-Messung bis 750 V ;/li> ;li>Widerstandsbereich: 1 kOhm ;/li> ;li>1-Hz-Frequenzzähler ;/li> ;li>Durchgangssummer ;/li> ;li>Superhelle weiße LED-Taschenlampe ;/li> ;li>Anschraubbare Spitzenadapter zum Aufsetzen von Tastkopfspitzen mit 2mm oder 4 mm Durchmesser ;/li> ;li>Selbstdiagnose ;/li> ;li>Schutz gegen Strahlwasser und Staub entsprechend Schutzart IP65 ermöglicht Einsatz im Außenbereich ;/li> ;li>Kompakte Bauweise mit praktischer Batterieabdeckung ;/li> ;li>Stromversorgung: 2 x 1,5 V IEC LR03 oder Größe AAA ;/li> ;li>Abmessungen: 68 x 239 x 29 mm ;/li> ;li> Gewicht: 240g (einschließlich Batterien) ;/li> ;li>P2X-Prüfspitzen (Schutzhülse der ein-/ausziehbaren Tastkopfspitze) ;/li> ;/ul> Technische Daten: ;ul> ;li>Spannungsprüfung - Bereich 12 V - 750 V ac/dc ;/li> ;li>Widerstandsprüfung - Bereich 0-2 kΩ ;/li> ;li>Frequenzprüfung - Bereich: 1 Hz-999 Hz ;/li> ;li>Durchgangsprüfung - Schwellenwert ;: 200 Ω ;/li> ;li>Diodenprüfbereich - 0,3-0,9 V ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Spannungsprüfer sind tragbare Prüfgeräte, mit denen geprüft werden kann, ob ein Stromkreis unter Spannung steht oder nicht. Dies ist unerlässlich für die Durchführung elektrischer Arbeiten zu Hause oder bei der Arbeit, um sicherzustellen, dass bei der Arbeit mit stromführenden Stromkreisen kein Risiko von Stromschlägen besteht. Spannungsanzeiger können Funktionen wie eine LED-Leuchte oder einen akustischen Signalton zur Identifizierung des Benutzers eines stromführenden elektrischen Vorhandenseins umfassen. Prüfgeräte wie diese werden häufig verwendet von: ;ul> ;li>Elektriker ;/li> ;li>Heimwerker ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Spannung max.:
750V ac/dc
Durchgangsprüfung:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 750 V, CAT IV 600V
Anzeigentyp:
LCD
RCD Auslösezeittest:
Ja
IP Schutzart:
IP65
Batterietyp:
AAA, LR03
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
68 x 29 x 239mm
Gewicht:
240g
Höhe:
239mm
Länge:
68mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Breite:
29mm
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer rs pro, 1241962, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, IVT20, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Voltage Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 139,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 154,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.