Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LCR-1701 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LCR-1701 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer
RS PRO LCR-1701 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer
RS PRO LCR-1701 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer
Artikel-Nr.:
     108EL-1233255
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233255
EAN/GTIN:
     5056112293217
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 20mF
Widerstandsmessung max. = 200 MΩ
Induktanz max. = 20000H
Batterie-Einsatzdauer = 50 h
Batterietyp = AA
Tisch/Hand = Handheld
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 95 x 51.2 x 200mm
Gewicht = 605g
Höhe = 200mm
Länge = 95mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 51.2mm

Krokodilklemmen, Kurzschlussstab, Akku (eingebaut), Handbuch. RS Pro LCR1701 LCR-Messgerät. Das tragbare intelligente LCR-Messgerät ISO-TECH LCR 1701 verfügt über innovative automatische Auswahltechnologie. Die hinterleuchtete Anzeige mit automatischer Ein-/Abschaltung bietet dem Benutzer durchgängige Sichtbarkeit und verlängert gleichzeitig die Akkulebensdauer. Dieses Gerät ist kostengünstig, technisch fortschrittlich, hocheffizient, flach und angenehm zu greifen mit einem ergonomisch gestalteten Komfortgriff. Enthält außerdem Krokodilklemmen, Kurzschlussstab, Akku (eingebaut) und Handbuch. Eigenschaften und Vorteile:. Zweifache digitale Anzeige bis 20000/2000 Balkendiagramm-Anzeige mit 46 Segmenten Automatische Auswahl der LCR-Prüfung Automatische Bereichswahl 0,2 % Grundgenauigkeit für Kapazität und Induktivität Messparameter: L.C.R.D.Q., Ɵ, EsR Paralleler/serieller Testmodus Sortierungsmodus für QC. Testfrequenz: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, wählbar. Abmessungen (B x L x T): 95 x 207 x 52 mm
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Widerstandsmessung max.:
200 MΩ
Induktanz max.:
20000H
Batterie-Einsatzdauer:
50 h
Batterietyp:
AA
Tisch/Hand:
Handheld
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
95 x 51.2 x 200mm
Gewicht:
605g
Höhe:
200mm
Länge:
95mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
51.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1233255, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, RS PRO, APPA701, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9176588
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.