Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LCR-1703 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LCR-1703 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer
RS PRO LCR-1703 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer
RS PRO LCR-1703 LCR-Messgerät 20mF 200 MΩ 20000H Batterie AA, Handgerät Balkendiagramm-Display mit automatischer
Artikel-Nr.:
     108EL-1233254
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233254
EAN/GTIN:
     5056112293200
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 20mF
Widerstandsmessung max. = 200 MΩ
Induktanz max. = 20000H
Batterie-Einsatzdauer = 50 h
Batterietyp = AA
Tisch/Hand = Handheld
Stromversorgung = Batterie
Abmessungen = 95 x 51.2 x 200mm
Gewicht = 605g
Höhe = 200mm
Länge = 95mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Modellnummer = LCR-1703

Krokodilklemmen, Kurzschlussstab, magnetischer Hängesatz, 4-adrige SMD-Prüfklemme, DC-Netzkabel, USB-Kabel, Software-CD, Batterie (eingebaut), Handbuch. RS Pro LCR1703 LCR-Messgerät. Das tragbare intelligente LCR-Messgerät RS Pro LCR1703 verfügt über innovative automatische Auswahltechnologie. Seine USB-Schnittstelle ermöglicht eine bequeme externe DC-Spannungsversorgung und die Verbindung mit einem PC zur Datenerfassung. Die hinterleuchtete Anzeige mit automatischer Ein-/Abschaltung bietet dem Benutzer durchgängige Sichtbarkeit und verlängert gleichzeitig die Akkulebensdauer. Dieses Gerät ist kostengünstig, technisch fortschrittlich, hocheffizient, flach und angenehm zu greifen mit einem ergonomisch gestalteten Komfortgriff. Enthält außerdem Krokodilklemmen, Kurzschlussstab, magnetischer Hängesatz, 4-adrige SMD-Prüfklemme, DC-Netzkabel, USB-Kabel, Software-CD, Akku (eingebaut) und Handbuch. Eigenschaften und Vorteile:. Zweifache digitale Anzeige bis 20000/2000 Balkendiagramm-Anzeige mit 46 Segmenten Automatische Auswahl der LCR-Prüfung Automatische Bereichswahl 0,2 % Grundgenauigkeit für Kapazität und Induktivität Messparameter: L.C.R.D.Q., Ɵ, EsR Testfrequenz: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz wählbar Paralleler/serieller Testmodus Sortierungsmodus für QC. Abmessungen (B x L x T): 95 x 207 x 52 mm
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
20mF
Widerstandsmessung max.:
200 MΩ
Induktanz max.:
20000H
Batterie-Einsatzdauer:
50 h
Batterietyp:
AA
Tisch/Hand:
Handheld
Stromversorgung:
Batterie
Abmessungen:
95 x 51.2 x 200mm
Gewicht:
605g
Höhe:
200mm
Länge:
95mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Modellnummer:
LCR-1703
Weitere Suchbegriffe: 1233254, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, RS PRO, APPA703, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,26*
€ 286,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 333,40*
€ 397,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,36*
€ 312,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9176588
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.