Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM93N HandDigital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM93N HandDigital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM93N HandDigital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM93N HandDigital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 20MΩ
RS PRO IDM93N HandDigital Multimeter, CAT II 600V ac / 10A ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233245
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233245
EAN/GTIN:
     5056112293125
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM93N
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 200µF
Frequenz max. = 200kHz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Kapazitäsmessauflösung = 1pF
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±0,5 % + 1 Stellen

IEC 61010-1: KAT. II 600 V/KAT. III 300 V. Robustes digitales Industrie-Multimeter IDM93N von RS PRO. RS Pro IDM93N Digital-Multimeter für raue Umgebungen. Dieses ist ein tragbares Gerät, das Kapazität, Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen kann. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Das robuste Gehäuse garantiert Sturzsicherheit bis zu einer Fallhöhe von 1,5 m. Einschließlich Schutzsicherung in den Strommessbereichen 200 mA und 10 A Das Messgerät ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Schrägständer, Aufhängehaken und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort für Ihr Messgerät. RS Pro IDM 91E Multimeter wurden entwickelt, um Klasse II IEC 1010- und UL 3111-Normen für den sichersten Betrieb in allen Anwendungen zu erfüllen. Dieses Gerät wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt, die massive Bauweise und sehr genaue Messungen schätzen. RS Pro hat eine Serie mit digitalen Multimetern im Angebot, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine hohe Qualität aufweisen, auf die Sie sich verlassen können. Eigenschaften und Vorteile:. 3 1/2-Digit, 0,8 ;quot; große LCD-Anzeige. 0,5 % DCV-Grundgenauigkeit. 0,5 % DCV-Grundgenauigkeit. 1,0 % DCA-Grundgenauigkeit. 1,5 % ACA-Grundgenauigkeit. 0,75 % OHM-Grundgenauigkeit. 1,0 % Frequenzgenauigkeit. 2,0 % Kapazitätsgenauigkeit. DURCHGANGSMESSUNG und DIODENTEST. 600-V-Schutz in Nicht-Strombereichen. 500 V zweifacher Sicherungsschutz. Automatische Abschaltung. Sturzfest bis 1,5 m. Schutzholster mit Schrägständer. IEC 1010-1 Norm, KAT. II 600 V. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannungen – bis zu 600 V Gleich- und Wechselströme – bis zu 10 A Widerstandsmessung und Durchgangsprüfer – bis zu 20 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 3,2V. Akkus?. 150 Stunden (Alkali-Akku) Zwei 1,5 V Alkali-Akkus, Typ AAA Batterie-Entladungsanzeige Automatische Abschaltung – ca. 30 Minuten nach letztem Betrieb. Was gehört dazu?. Eingesetzter Akku Messleitungen Benutzerhandbuch. Abmessungen:. Ohne Holster: Breite 84 mm, Länge 175 mm, Höhe 31 mm Mit Holster: Breite 95 mm, Länge 192 mm, Höhe 50 mm. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter (DMM) ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM93N
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
200µF
Frequenz max.:
200kHz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Kapazitäsmessauflösung:
1pF
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±0,5 % + 1 Stellen
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1233245, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA93NG, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,36*
€ 101,02*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 169,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Z084317
ab € 26,453*
Zubehör
RS Pro
1233223
ab € 61,90*
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,06*
Zubehör
RS Pro
1253735
ab € 29,39*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.