Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Ringkerntransformator, Primär 2 x 115V ac / Sekundär 2 x 6V ac, 40VA 77 (Dia.) x 33mm 60Hz 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1233094
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 40/2x6
EAN/GTIN:
     4016139063720
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung = 2 x 6V ac
Nennleistung = 40VA
Abmessungen = 77 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Montagetyp = Oberflächenmontage
Anschlussart = Leiter
Temperatur max. = +40°C

Befestigungssatz. RKD-Ringkerntransformatoren, zweifacher 115-Vac-Eingang. Hochwertige Ringkerntransformatoren in offener Ausführung mit zweifachen 115-Vac-, 50/60-Hz-Primär- und Sekundärwicklungen, die je nach Bedarf einzeln, in Reihe oder parallel geschaltet werden können. Kleine Abmessungen und geringes Gewicht im Vergleich zu traditionellen laminierten Stapelausführungen Sehr geringe magnetische Abstrahlung Sehr geringes induziertes Rauschen (Brummen) Sehr geringer Eisenverlust Lieferung mit Montagesatz Isolierstoffklasse B
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
2 x 115V ac
Sekundär-Nennspannung:
2 x 6V ac
Nennleistung:
40VA
Abmessungen:
77 (Dia.) x 33mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Leiter
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 40 va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, 1233094, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Ringkern-Transformatoren, Block, RKD402x6, Power Supplies & Transformers, Transformers, Toroidal Transformers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,39*
€ 53,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,90*
€ 53,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 58,14*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 37,34*
€ 74,52*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 107,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.