Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 58 Series Interface Relais, 250V ac / 250V ac 230V ac, 4-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232848
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     58.P4.8.230.0060SMA
EAN/GTIN:
     8012823403175
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 4
Laststrom = 7A
Eingangsspannung max. = 250V ac
Schaltspannung = 250 V ac → 250V ac
Tiefe = 86.3mm
Höhe = 95.5mm
Länge = 31mm
Serie = 58 Series
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 6mA
Betriebstemperatur min. = -40°C

BBJ; BEAB; CSA; DEMKO; FIMKO; GOST; NEMKO; RINA; SEMKO; SEV; UL-anerkannte Komponenten für Kanada; VDE. Serie 58. Die Relaisschnittstellenmodule der Serie Finder 58 sind eine ideale Schnittstelle für SPS und elektronische Systeme. Eigenschaften und Vorteile. 4-poliger Wechsler Kontaktkonfiguration Kontaktwiderstand: 50 mΩ Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C. Abmessungen: H: 76 mm, B: 27 mm, T: 73 mm Mechanische Lebensdauer: DC-Versionen; 50 x 10 ;sup> 6 ;/sup> Schaltspiele, AC-Versionen; 20 x 10 ;sup> 6 ;/sup> Schaltspiele. Ersatzrelais Best.-Nr. 385-913 usw. sind verfügbar (Serie Finder 55) und sollten so gewählt werden, dass die Coil Voltage dem ursprünglichen Typ entspricht
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
4
Laststrom:
7A
Eingangsspannung max.:
250V ac
Schaltspannung:
250 V ac → 250V ac
Tiefe:
86.3mm
Höhe:
95.5mm
Länge:
31mm
Serie:
58 Series
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
6mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, industrierelais finder, industrierelais, installationsrelais ac, 1232848, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Finder, 58P482300060SMA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 12,814*
€ 14,714*
10
Frei Haus
ab € 13,371*
€ 15,321*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 15,50*
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 15,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,83*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09456
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.