Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Finder 4C Series Interface Relais, 250V ac / 440V ac 110V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 250V ac
Menge:
Stück
Produktinformationen:
finder
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1232826
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
4C.P1.8.110.0060SPA
EAN/GTIN:
8012823401928
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Spulenspannung = 110V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 10A
Eingangsspannung max. = 440V ac
Anschluss Typ = Einsteck-AnschlussV ac
Tiefe = 66.8mm
Höhe = 95.5mm
Länge = 15.8mm
Serie = 4C Series
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 9.4mA
Betriebstemperatur min. = -40°C
CE, CSA, Gost, IMQ, VDE. Koppel-Relais, Serie 4C. Ideale Schnittstelle für SPS und elektronische Systeme Einfaches Wechseln des Relais durch Kunststoff-Halteklammern Anzeige des Versorgungsstatus und Spulen-Entstörmodul als Standard 440 Vac Schaltspannung Breite: 15,8 mm Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
10A
Eingangsspannung max.:
440V ac
Anschluss Typ:
Einsteck-AnschlussV ac
Tiefe:
66.8mm
Höhe:
95.5mm
Länge:
15.8mm
Serie:
4C Series
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
9.4mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Elektromechanisches Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe:
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
Relaismodul
,
industrierelais finder
,
industrierelais
,
industrierelais 110v
,
1232826
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Elektromechanisches Interfacerelais
,
Finder
,
4CP181100060SPA
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Electromechanical Interface Relays
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 12,48*
€ 14,84*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 14,90*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 15,46*
Lager 3461
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,24*
€ 15,70*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,52*
€ 27,99*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbindungsbrücke, 2-polig, Nennstrom 10 A, für Koppelrelais 48.PX, 4C.PX, 58.PX und Fassungen 94.PX, 95.PX und 97PX Breite 15,4 mm
Finder
09752
ab € 0,56*
Zubehör
Verbindungsbrücke, blau, 8-polig, max. 10 A, für Fassungen 95.P3, 95.P5, 97.P1 und 97.P2
Finder
09758
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen