Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEM Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, 1 Hilfsschalter, 4 ISO 13849-1, Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232748
Hersteller:
     Idem
Herst.-Nr.:
     280003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Not-Aus
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Automatisch
Bereich = Viper
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 114mm
Gütegrad = E

Schraub-Sicherheitsrelais IDEM SCR-21/31/73-i VIPER. Professionelle Sicherheitsrelais der Serie IDEM VIPER mit Schraubanschlüssen. Die Sicherheitsrelais verfügen über Erweiterungseinheiten. Die Relais können direkt verdrahtet werden, um die Anzahl der Sicherheitsausgangskontakte zu erhöhen. Entwickelt, um die neuesten Sicherheitsstandards zu erfüllen und eine erweiterte LED-Diagnose und vereinfachte Verdrahtung zu bieten. Typische Anwendungen umfassen Sicherheits-Verriegelungsschalter und die Schutztürüberwachung von Not-Aus-Schaltern. Ein- oder Zweikanalbetrieb Überwachter manueller Betrieb oder automatischer Start/Reset LED-Statusanzeige 22,5- oder 45-mm-DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Not-Aus
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Automatisch
Bereich:
Viper
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
114mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 1232748, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IDEM, 280003, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.