Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 4-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 4-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
RS PRO 4-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
RS PRO 4-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
RS PRO 4-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
RS PRO 4-Kanal Temperatur Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Artikel-Nr.:
     108EL-1232235
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1232235
EAN/GTIN:
     5056112291350
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
rs pro temperatur datenlogger
temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 4
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzeigentyp = LCD
Temperatur Messauflösung = 0.1 °F, 0.1°C

Benutzerhandbuch, AA-Batterie (6x), USB-Kabel, Software-CD, Koffer, Thermoelement Typ K. Thermometer mit Datenprotokollierung RS Pro 1384, 4 Eingänge. Das RS Pro 1384 ist ein kostengünstiges digitales Thermometer und Datenprotokollierungsgerät mit 4 Eingängen für den Einsatz mit jedem Thermoelement vom Typ K, J, E, T, R, S, N, L, U, B oder C als Temperatursensor. Datenlogger sind tragbare elektronische Geräte, die die Temperatur einer Umgebung messen und aufzeichnen können. Die Temperaturanzeige folgt der internationalen Temperaturskala von 1990 (ITS-90). Die RS Pro 1384 verfügt über eine 4-Eingangsfunktion für die Temperaturanzeige T1 / T2 / T3 / T4. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Isolierter Eingangsschutz von 350 V Spitze-Spitze zwischen zwei beliebigen Eingängen ;/li> ;li>Sehr genaues Thermometer mit Thermoelement Typ K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C ;/li> ;li>4 Eingangsfunktionen für Temperaturanzeige ;/li> ;li>Programmierbarer HI-Lo-Alarm für 4 Eingänge ;/li> ;li>Anzeige von MAX-, MIN- und MAX-MIN-Werten von 4 Eingängen ;/li> ;li>Unabhängige Eingangseinrichtung (Thermoelementtyp, obere/niedrige Alarmwerte) ;/li> ;li>Speicher- und Lesefunktion (99 Sätze) ;/li> ;li>512 KB automatische Datenprotokollierungskapazität ;/li> ;li>USB-Schnittstelle - ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Datenlogger und Ihrem PC, Messungen können zur späteren Analyse heruntergeladen werden ;/li> ;li>Abmessungen: 187 mm Länge x 73 mm Breite x 53 mm Höhe ;/li> ;li>Gewicht: ca. 405 g (mit Batterien) ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Ein Datenlogger ist ein wichtiges Gerät zum Sammeln und Speichern von Daten über die Zeit. Sie werden häufig anstelle von wertvollen Ressourcen oder Man-Power verwendet, um Daten manuell zu protokollieren und aufzuzeichnen, und sie können in Umgebungen platziert werden, die nicht immer für Menschen über lange Zeiträume geeignet sind, z. B. bei der Überwachung von Kühl- oder Kühlgeräten. Datenlogger sind unglaublich nützliche Geräte, die den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen bieten können, wie z. B.: ;ul> ;li>Umwelt- und Wetterüberwachung ;/li> ;li>Landwirtschaft und Vieh ;/li> ;li>Lebensmittel- und Getränkeindustrie ;/li> ;li>Gebäude- und Grundstücksüberwachung ;/li> ;li>Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage ;/li> ;li>Gesundheitswesen ;/li> ;li>Unterbringung ;/li> ;li>Büros ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li> Gewächshäuser ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wird der Akku mit dem Gerät geliefert? Ja, der RS PRO-Datenlogger wird als komplettes, betriebsfertiges Gerät mit dem Akku und allem notwendigen Zubehör geliefert. Warum blinken die LEDs, nachdem ich meinen Logger an einen PC angeschlossen habe? Wenn die LEDs nacheinander blinken, kann dies darauf hinweisen, dass ein Problem mit dem Akku vorliegt. Dies kann eine entladene Batterie oder eine Batterie sein, bei der sich eine Passivierungsschicht gebildet hat. Wenn Sie den Datenlogger für ca. 30 Sekunden an einen PC angeschlossen lassen und die Batterien erneut einsetzen, um den Datenlogger zurückzusetzen, wird das Problem gelöst. Wenn Sie die sequentiellen LEDs sehen, nachdem Sie den Logger von einem PC getrennt haben, wird die Logging-Sitzung nicht gestartet. Sie sollten den Akkuzustand überprüfen und dann den Setup-Vorgang mit der PC-Software wiederholen. Software:. 1384 Ver. 10.04 Https://www.dropbox.com/s/eb0m2om6tno0v0v/TES-1384_20210203_01_V10.04.zip?dl=0
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
4
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzeigentyp:
LCD
Temperatur Messauflösung:
0.1 °F, 0.1°C
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, 1232235, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, RS PRO, TES1384, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 268,35*
€ 326,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 287,74*
€ 354,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
Zubehör
RS Pro
255594
ab € 49,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.