Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS5505 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS5505 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS5505 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS5505 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS5505 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
RS PRO RS5505 Isolationsprüfgerät, 1mA, 1000V / 4GΩ Isolationstester
Artikel-Nr.:
     108EL-1231934
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1231934
EAN/GTIN:
     5056112290377
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Modellnummer = RS5505
Tester Typ = Isolationstester
Prüfspannung min. = 125V
Isolationswiderstand max. = 4GΩ
Anzeigentyp = LCD
Prüfstrom = 1mA
Batterietyp = AA
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Messkategorie = CAT III
Breite = 50mm

IEC10101, KAT. III 1000 V. Messleitungen, AA-1,5-V-Batterien (x6), Kunststoffkoffer und Benutzerhandbuch. Isolations- und Durchgangsprüfgerät RS5505 von RS PRO. Isolationswiderstandsprüfgeräte dienen zur Sicherstellung, dass die Isolierung von Leitungen sicher bzw. unbeschädigt ist, nachdem Elektroarbeiten durchgeführt wurden. Tester oder Megohmmeter sind von zentraler Bedeutung beim Verhindern des Auslösens von Sicherungen und des Ausfalls elektrischer Geräte und Instrumente sowie bei der Vorbeugung gegen Stromschlag und Feuer. Das RS5505 ist ein digitales Isolations- und Durchgangsprüfgerät mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis gemäß IEC 10101, KAT. III für Messungen in Gebäudeanlagen. Es hat eine kompakte leichte Bauweise für Kontinuität und Mobilität. Es ist mit einem doppelt geformten Kunststoffgehäuse ausgestattet, das für höchsten Schutz vor rauen Umgebungen sorgt. Im Lieferumfang sind außerdem Messleitungen, sechs 1,5-V-AA-Batterien, ein Kunststoff-Transportkoffer und ein Benutzerhandbuch enthalten. Eigenschaften und Vorteile:. Große Zweifach-Anzeige mit Hinterleuchtung Erkennung stromführender Leitungen verhindert den Isolationstest, wenn eine Spannung von ;30 V erkannt wurde (zum zusätzlichen Schutz des Benutzers) Wechselspannung (40–400 Hz) 200 mA Kurzschlussstrom-Durchgangsbereich Testspeicherfunktion für einfache Bedienung Bereichsüberschreitungsanzeige Anzeige ;quot;schwache Batterie ;quot; Doppelt geformtes Kunststoffgehäuse Gewicht: ca. 700 g einschließlich Batterie. Abmessungen: 200 x 92 x 50 mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
RS5505
Tester Typ:
Isolationstester
Prüfspannung min.:
125V
Isolationswiderstand max.:
4GΩ
Anzeigentyp:
LCD
Prüfstrom:
1mA
Batterietyp:
AA
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Messkategorie:
CAT III
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1231934, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, RS PRO, DT5505, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 231,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,83*
€ 256,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.