Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam LHS 500 Kranwaage 500kg / Auflösung 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam LHS 500 Kranwaage 500kg / Auflösung 100 g
Adam LHS 500 Kranwaage 500kg / Auflösung 100 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1231783
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     LHS 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Wägebereich = 500kg
Typ = Kranwaage
Auflösung = 100 g
Zählfunktion = Nein
Gewicht netto = 4.8kg
Modellnummer = LHS 500
Betriebstemperatur min. = 0°C

Kranwaagen Serie LHS. Bei der LHS-Serie von Adam handelt es sich um hochbelastbare Industriekranwaagen aus Aluminiumdruckguss für hängende Wägungen und um sicherzustellen, dass Kräne nicht überlastet werden. Jedes Modell verfügt über einen großen drehbaren Haken und Schäkel aus beschichtetem Stahl mit Sicherheitsverschluss sowie eine helle, klare 25 mm hohe LED-Gewichtsanzeige. Inklusive Fernbedienung für den Betrieb aus der Ferne. LHS 500 hat eine Tragfähigkeit von 500 kg, LHS 1500 hat eine Tragfähigkeit von 1500 kg und LHS 2000 hat eine Tragfähigkeit von 2000 kg. Eigenschaften und Vorteile. Wählbare Ablesbarkeit für unterschiedliche Umgebungen Große rote LED-Anzeige Fernbedienung für einfache Bedienung Wiederaufladbarer Akku für bis zu 30 Stunden Betriebsdauer Robustes Metalldruckgussgehäuse Farbcodierte, versiegelte Tastatur Einfacher Zugang zum Akku Tara mit vollem Bereich Einfache, benutzerfreundliche Bedienung. Modelle. LHS 500 (500 kg Kapazität), LHS 1500 (1500 kg Kapazität) und LHS 2000 (2000 kg Kapazität). Informationen zu Anwendungen. LHS-Kranwaagen sind vielseitige, wirtschaftliche Lösungen für Überkopf-Materialtransport- und Wägeanwendungen und stellen sicher, dass Kräne nicht überlastet werden.
Weitere Informationen:
Wägebereich:
500kg
Typ:
Kranwaage
Auflösung:
100 g
Zählfunktion:
Nein
Gewicht netto:
4.8kg
Modellnummer:
LHS 500
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kranwaage max. 500 kg, kranhakenwaage, 1231783, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, LHS500, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,76*
€ 660,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,20*
€ 610,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.