Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam CPW Plus 200M Plattformwaage 200kg / Auflösung 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adam CPW Plus 200M Plattformwaage 200kg / Auflösung 50 g
Adam CPW Plus 200M Plattformwaage 200kg / Auflösung 50 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1231747
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CPW Plus 200M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 200kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 50 g
Zählfunktion = Nein
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 500 x 500mm
Waagschalenlänge = 500mm
Waagschalenbreite = 500mm
Waagschalenhöhe = 78mm
Gewicht netto = 8.5kg
Modellnummer = CPW Plus 200M
Betriebstemperatur min. = 0°C

Waagen der Serie CPW-plus M. Die Waagen der Serie CPW-plus M von Adam. Diese industriellen Mehrzweckwaagen sind robust und zuverlässig für Ihre alltäglichen Wägebedürfnisse. Sie sind tragbar, über eine einfache 4-Tastenbedienung gut in der Handhabung und verfügen über eine leicht ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Eigenschaften und Vorteile. Farbcodierte Tasten Speicherfunktion Tarierung über den gesamten Wägebereich Nullnachführung Kg/lb/oz/lb und oz schaltbar Große hinterleuchtete LCD-Anzeige Mit Farbcode und versiegeltem Tastenfeld Konstruktion mit vier Wägezellen Wandhalterung Große Edelstahl-Plattform Modernes zurückhaltendes Design Spritzwassergeschützt gegen versehentliches Verschütten Wägeschale aus Edelstahl mit abnehmbarer Anzeige Einfache 4-Tastenbedienung Rutschfeste verstellbare Nivellierfüße Funktion Verpackungsgewicht Akku/Netzadapter im Standardlieferumfang Bidirektionale RS-232-Schnittstelle Externe Kalibrierung Akku Automatische Ruhe-/Abschaltfunktion für längere Batterielebensdauer Batterie-Entladungsanzeige DC-Adapter Präzisions-Wägezellentechnologie. Modelle. CPW-plus 35M, CPW-plus 75M, CPW-plus 150M und CPW-plus 200M. Informationen zu Anwendungen. Ideal für dynamisches Wägen/Tierwägen
Weitere Informationen:
Wägebereich:
200kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
50 g
Zählfunktion:
Nein
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
500 x 500mm
Waagschalenlänge:
500mm
Waagschalenbreite:
500mm
Waagschalenhöhe:
78mm
Gewicht netto:
8.5kg
Modellnummer:
CPW Plus 200M
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 300kg/50g, plattformwaage, laborwaage rs232, 1231747, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CPWPlus200M, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,20*
€ 482,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,83*
€ 457,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,59*
€ 443,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.