Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam CPW Plus 150 Plattformwaage 150kg / Auflösung 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231742
Hersteller:
     Adam Equipment
Herst.-Nr.:
     CPW Plus 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Wägebereich = 150kg
Typ = Plattformwaage
Auflösung = 50 g
Zählfunktion = Nein
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenmaße = 300 x 300mm
Waagschalenlänge = 300mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 50mm
Gewicht netto = 4kg
Modellnummer = CPW Plus 150
Betriebstemperatur min. = 0°C

CPWplus Waagen. Waagen der Serie CPW-plus von Adam. Diese industriellen Mehrzweckwaagen sind robust und zuverlässig für Ihre alltäglichen Wägebedürfnisse. Sie sind tragbar, über eine einfache 4-Tastenbedienung gut in der Handhabung und verfügen über eine leicht ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Eigenschaften und Vorteile. Einfache 4-Tastenbedienung Speicherfunktion Nullnachführung Große hinterleuchtete LCD-Anzeige Wägeschale aus Edelstahl mit abnehmbarer Anzeige Wandhalterung Große Edelstahlschale Modernes zurückhaltendes Design Spritzwassergeschützt gegen versehentliches Verschütten Präzisions-Wägezellentechnologie Bidirektionale RS-232-Schnittstelle Batterie-Entladungsanzeige Automatische Ruhe-/Abschaltfunktion für längere Batterielebensdauer Batteriespannung (6 x AA-Batterien) Netzteil. Modelle. CPW-plus 6, CPW-plus 15, CPW-plus 35, CPW-plus 75, CPW-plus 150, CPW-plus 200. Informationen zu Anwendungen. Ideal für dynamisches Wägen/Tierwägen
Weitere Informationen:
Wägebereich:
150kg
Typ:
Plattformwaage
Auflösung:
50 g
Zählfunktion:
Nein
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenmaße:
300 x 300mm
Waagschalenlänge:
300mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
50mm
Gewicht netto:
4kg
Modellnummer:
CPW Plus 150
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 50 g ; 150 kg, plattformwaage, plattformwaage bis 150 kg, 1231742, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Adam Equipment Co Ltd, CPWPlus150, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 184,36*
€ 228,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 219,40*
€ 275,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,52*
€ 327,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,89*
€ 319,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,17*
€ 296,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.