Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 50A TO-3P 1200V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 50A TO-3P 1200V
Artikel-Nr.:
     108EL-1231466
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS5030QP00TU
EAN/GTIN:
     5059045229933
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 50A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-3P
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 80mA
Pinanzahl = 3+Tab
Spannung im "Aus"-Zustand = 1200V

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
50A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-3P
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
80mA
Pinanzahl:
3+Tab
Spannung im "Aus"-Zustand:
1200V
Weitere Suchbegriffe: 1231466, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS5030QP00TU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.