Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 300A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 300A
Fagor Electronica SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 300A
Artikel-Nr.:
     108EL-1231464
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS2510MH TU
EAN/GTIN:
     5059045232001
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 300A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 25mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 40mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
300A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
25mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
40mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1231464, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS2510MHTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.