Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 16A TO-220AB 600V 190A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 16A TO-220AB 600V 190A
Fagor Electronica SCR Thyristor 16A TO-220AB 600V 190A
Artikel-Nr.:
     108EL-1231462
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS1614MH TU
EAN/GTIN:
     5059045238614
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 190A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 40mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
190A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
40mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1231462, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS1614MHTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.