Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 10X-fach , beleuchtet, Ø 30mm, CR2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 10X-fach , beleuchtet, Ø 30mm, CR2016
RS PRO Beleuchtete Lupe, 10X-fach , beleuchtet, Ø 30mm, CR2016
RS PRO Beleuchtete Lupe, 10X-fach , beleuchtet, Ø 30mm, CR2016
RS PRO Beleuchtete Lupe, 10X-fach , beleuchtet, Ø 30mm, CR2016
RS PRO Beleuchtete Lupe, 10X-fach , beleuchtet, Ø 30mm, CR2016
Artikel-Nr.:
     108EL-1230925
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1230925
EAN/GTIN:
     5056112290131
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Vergrößerungsleistung = 10X
Linsendurchmesser = 30mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = CR2016
Typ = Beleuchtete Lupe

Beleuchtete Taschenlupe von RS Pro, 10-fache Vergrößerung, 30 mmDie beleuchtete Taschenlupe von RS Pro bietet eine 10-fache Vergrößerung und ein leistungsstarkes Licht, sodass Sie feine Details leicht erkennen können. Das Gehäuse im Taschenformat und der ergonomisch geformte Griff machen ihn bequem und bequem zu verwenden. Die Lupe verfügt sowohl über ein weißes als auch ein ultraviolettes LED-Licht, sodass Sie mit einem Schalter die Art des Lichts wählen können, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Die LEDs werden über zwei CR2016-Batterien versorgt, die im Lieferumfang enthalten sind. Die präzisionsgeschliffene Glaslinse misst 30 mm Durchmesser und ist in einem robusten, starren 100 mm Kunststoffgehäuse für lange Lebensdauer untergebracht. Er passt leicht in Ihre Tasche oder Tasche, sodass Sie ihn immer mitnehmen können, und wird mit einer eigenen Kunstledertasche geliefert, um die Linse vor Kratzern zu schützen. Diese Taschenlupe ist nützlich, um kleine Objekte bei schwachem Licht zu sehen, einschließlich schwer lesbarem Druck oder kleinen Teilen.Eigenschaften und Vorteile• Vergrößerungsleistung von 10x • Linsendurchmesser von 30 mm • Beleuchtung durch 2 LEDs • Auswählbare weiße und UV-Beleuchtung • Stromversorgung über zwei CR2016-Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind • Gesamtlänge von 100 mm • Starres Kunststoffgehäuse • Beinhält eine Tasche aus Kunstleder für Schutz und AufbewahrungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
10X
Linsendurchmesser:
30mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
CR2016
Typ:
Beleuchtete Lupe
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Taschenlupe, rs pro lupe 10-fach, lupen leuchte, lupenlampe 10 fach, 1230925, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, 59685050, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 11,49*
€ 17,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,36*
€ 19,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
636107
ab € 0,67834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.