| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1230915 Herst.-Nr.: EO 2000 EAN/GTIN: 5056112290032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwendung = Entgratung Klingenmaterial = HSS
Robuste S10-Klinge. Kunststoff-Abkantwerkzeug RS Pro. Kunststoff-Abkant-Entgratungswerkzeug von RS Pro komplett mit geformtem Taschenclip. Klingen werden durch Drehen des vorderen Verriegelungsmechanismus gesichert und sind frei drehbar. Geeignet zum Entgraten von Stahl und Aluminium. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus robustem ABS-Kunststoff Größe: 120 mm lang x 10 mm sechseckiger Teil Hält alle Klingen des Typs S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | Entgratung | Klingenmaterial: | HSS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1230915, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Entgrater, Noga, EO2000, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Deburring Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |