| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1230913 Herst.-Nr.: 1230913 EAN/GTIN: 5056112290018 |
| |
|
| | |
| Verwendung = Entgratung Kapazität max. = 5.5mm Entgrater-Bereich min. = 3.0mm Klingenmaterial = HSS Modell = BR1001
Gewindestift. Kegelsenkerklinge RS Pro. Kegelsenkerklinge von RS Pro zur Verwendung mit dem umkehrbaren RS Pro Kegelsenker-Entgratungswerkzeug. Eigenschaften und Vorteile. 90° Kegelsenkerklinge Klingenmaterial: HSS M2 Klingenhärte: 62 - 64 HRC An umkehrbarem Kegelsenker befestigt. Informationen zu Anwendungen. Kegelsenkerklinge von RS Pro, ideal für Ihre Entgratungsanwendung Weitere Informationen: | | Verwendung: | Entgratung | Kapazität max.: | 5.5mm | Entgrater-Bereich min.: | 3.0mm | Klingenmaterial: | HSS | Modell: | BR1001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1230913, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Entgrater, Noga, R1(BR1001), Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Deburring Tools |
| | |
| |