Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ega-Master Ventilhaken-Schlüssel, 200mm - 380mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ega-Master Ventilhaken-Schlüssel, 200mm - 380mm
Ega-Master Ventilhaken-Schlüssel, 200mm - 380mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230729
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     71436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
Hakenschlüssel (Funkenfrei)
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Backenöffnung max. = 380mm
Backenöffnung min. = 200mm
Material/Stoff = Aluminium Bronze

Ventilschlüssel EGA Master lang. Diese langen Ventilschlüssel gehören zur funkenfreien Werkzeugfamilie von EGA Master und sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Durch ergonomisches Design und rutschfeste Griffe sind diese langen Ventilschlüssel bequem und einfach zu bedienen. Was bedeutet funkenfrei? Die funkenfreien EGA Master-Werkzeuge sind ideal für die Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen. Mit einer Kupfer-Beryllium- oder Aluminium-Bronze-Legierung sind sie auch ideal in korrosiven Umgebungen, zum Beispiel bei Meeresarbeiten und bei der Brandbekämpfung. Funkenfreie EGA Master-Werkzeuge werden außerdem nach dem Gießen geschmiedet, wodurch eine hochwertige Oberfläche entsteht. Alle EGA Master-Werkzeuge sind gemäß der strengen Kontrolle von ISO 9001-200 hergestellt und durch den TÜV-Rheinland/Deutschland zertifiziert. Produktanwendungen Funkenfreie lange Ventilschlüssel von EGA Master sind ideal für den Einsatz in Kraftwerken, bei der Farbenherstellung, für Ölkonzerne, in Brennereien, bei der Brandbekämpfung und in der Luft- und Raumfahrtindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
380mm
Backenöffnung min.:
200mm
Material/Stoff:
Aluminium Bronze
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Ventilhaken (Funkenfrei), armaturenzange 200mm, armaturenzange, ega master rohrzange, 1230729, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ega-Master, 71436, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.