Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 343 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Two Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN 343 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Schaffner FN 343 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Schaffner FN 343 EMV-Filter, 250 V ac, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,34 mA / 400Hz Two Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-1230426
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN343-3-05
EAN/GTIN:
     7612774450429
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN 343
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 70mm
Tiefe = 69mm
Kapazität = 2.2 nF, 100nF
Induktivität = 1,1 mH, 2 mH, 400 μH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ

Zweistufiger Universalfilter der Serie FN 343. Die Hochleistungs-EMI-Filter Schaffner FN 343 haben eine kompakte Bauweise für schnelle, einfache Chassismontage. Einphasenfilter bieten eine ausgezeichnete Dämpfungsleistung, basierend auf Drosseln mit hoher Sättigung und ausgezeichnetem thermischen Verhalten. Außerdem integriert ist eine Erdleiterdrossel. Nennströme von 1 A bis 10 A. Anwendungsbereich. Elektrische und elektronische Geräte Haushaltsgeräte Netzteile Konsumgüter Büroautomatisierungsgeräte Datenkommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN 343
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
70mm
Tiefe:
69mm
Kapazität:
2.2 nF, 100nF
Induktivität:
1,1 mH, 2 mH, 400 μH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 1230426, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN343305, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
€ 5,90*
ab € 43,69*
€ 49,12*
2 Tage
78
1
€ 14,99*
ab € 40,28*
€ 58,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 40,70*
€ 64,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.