Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Irwin Rohrschneider, Rohrschneider für Kupfer, 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Irwin Rohrschneider, Rohrschneider für Kupfer, 45 mm
Irwin Rohrschneider, Rohrschneider für Kupfer, 45 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1230229
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     T20045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
Schlauchschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 45 mm
Geeignet für = Kupfer
Schneider-Typ = Rohrschneider

Der Rohrschneider IRWIN Record 200-45 ist perfekt zum Schneiden von Kunststoffrohren mit außergewöhnlich dünnem Schneidrad und schneidet auch Kupferrohr, aber seine Verwendung sollte auf das eine oder andere beschränkt sein, da das Schneiden von Kupfer die Wirksamkeit des Rades auf Kunststoffen verringert
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
45 mm
Geeignet für:
Kupfer
Schneider-Typ:
Rohrschneider
Weitere Suchbegriffe: 1230229, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Irwin, T20045, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.