Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopex ESX Leerrohr Kunststoff, Ø 40mm nom. flexibel, Schwarz A ø 42.4mm I ø 35.8mm x 10m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229815
Hersteller:
     Kopex
Herst.-Nr.:
     XESX0710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 40mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 42.4mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 35.8mm
Länge = 10m
Betriebstemperatur max. = +85°C
Serie = ESX
Betriebstemperatur min. = -20°C

Antistatisches Leerrohr aus Nylon. Dieses nichtmetallische Leerrohrsystem von Kopex bietet hohe Flexibilität und mittleren mechanischen Schutz. Dieses Leerrohr aus Nylon ist schneller und einfacher zu installieren als metallische Leerrohre, da es leicht geschnitten werden kann und Armaturen leicht montiert werden können. Steckverbinder sind als gerade Stecker, Winkelstücke, Reduzierstücke erhältlich. Das Leerrohr aus Nylon ist für den Einsatz in Ese-, Exn- und Exi-Anwendungen zugelassen sowie in Zone 1, 2, 21 und 22 und in ATEX- und IECEx-Bereichen, in denen Flexibilität erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Abriebfestigkeit Antistatisches Nylon Hohe mechanische Belastbarkeit Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich Kompatibel mit EXPQ, BE und NE Armaturen Anwendungen für die Zone 1, 2, 21 und 22
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
40mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
42.4mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
35.8mm
Länge:
10m
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Serie:
ESX
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr kopex, 1229815, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Kopex, XESX0710, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,64*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 44,464* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 551,64*
€ 656,45
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 549,14*
€ 653,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 508,35*
€ 604,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 464,47*
€ 552,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 444,64*
€ 529,12
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.