| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1229808 Herst.-Nr.: 7TCA297120R0342 NENV0606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 29mm Fitting Typ = Gewindekonverter Gewindegröße = 32mm Material = Nylon 12 Farbe = Schwarz Schutzart = IP68 Finish = Nickel (Gewinde) Serie = NENV
IEC EN 60079-0, 60079-7, 60079-31. Gerader Steckverbinder NENV. Dieses nichtmetallische Leerrohrsystem von Kopex umfasst diesen geraden Steckverbinder. Dieser Leerrohrsteckverbinder aus Nylon verfügt über Steckinstallation und einen externen Gewindeanschluss für Verbindungen mit hoher Festigkeit. Zugelassen für den Einsatz in Ex e-Anwendungen für Zone 1, 2, 21, 22. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit XESX Leerrohr Externes Gewinde und Steckanschlüsse Gute chemische Eigenschaften Steckanschlüsse Schutzart: IP68 Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 29mm | Fitting Typ: | Gewindekonverter | Gewindegröße: | 32mm | Material: | Nylon 12 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP68 | Finish: | Nickel (Gewinde) | Serie: | NENV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr kopex, 1229808, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Kopex, 7TCA297120R0342NENV0606, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |