| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1229799 Herst.-Nr.: BEYR080707 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe nom. = 48mm Fitting Typ = Y Stück Gewindegröße = 2 x M6 Material = Nylon 12 Farbe = Schwarz Schutzart = IP68 Finish = Nickel (Gewinde) Serie = BEYR
IEC EN 60079-0, 60079-7, 60079-31. BEYR Steckverbinder Y-förmig. Dieses nichtmetallische Leerrohrsystem von Kopex umfasst diesen Y-förmigen Steckverbinder. Dieser Leerrohrsteckverbinder aus Nylon verfügt über Steckinstallation für schnelle Befestigung und Verbindungen mit hoher Festigkeit. Zugelassen für den Einsatz in Ex e-Anwendungen für Zone 1, 2, 21, 22. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit XESX Leerrohr Gute chemische Eigenschaften Steckanschlüsse Schutzart: IP68 Weitere Informationen: | | Größe nom.: | 48mm | Fitting Typ: | Y Stück | Gewindegröße: | 2 x M6 | Material: | Nylon 12 | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP68 | Finish: | Nickel (Gewinde) | Serie: | BEYR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr kopex, 1229799, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Kopex, BEYR080707, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| | |
| |