Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 24 V dc / 22 A, 45mm x 73mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1229433
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2016-1HB41
EAN/GTIN:
     4011209784963
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
FLC-Motorleistung = 9 A
Kontaktnennstrom = 22 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 73mm
Tiefe = 57.5mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Schütze – Serie 3RT, Schraubanschlüsse. Schütze der Serie 3RT von Siemens. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Schraubanschluss ;/li> ;li>Alle Modelle variieren mit Nennstrom und Nennspannung. ;/li> ;li>Verschiedene Schließer/Öffner-Werte ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
9 A
Kontaktnennstrom:
22 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
73mm
Tiefe:
57.5mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsschütz 3 schließer, 1229433, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RT20161HB41, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,23*
€ 31,94*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,23*
€ 32,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,12*
€ 37,16*
€ 5,46*
ab € 27,76*
€ 37,17*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,43*
€ 37,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,26*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 58,20*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 58,24*
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,55*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 20,23*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB3
ab € 20,26*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,79*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,22*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
3RT29164JA02
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 0,99*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,48*
Zubehör
Siemens
3RA29132BB1
ab € 14,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.