Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1228738 Herst.-Nr.: 773-102 EAN/GTIN: 4044918397537 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 2 Nennstrom = 24A Drahtgröße = 18 → 12 AWG, 16 → 12 AWG Anschlussart = Einstecken Montagetyp = Kabelmontage Abgesichert = Nein Betriebsspannung = 400 V Serie = 773 PUSH WIRE Betriebstemperatur max. = +105°C
Druckklemmen-Steckverbinder Serie Wago 773. Die Serie 773 von Wago ist ein PUSH WIRE®-Steckverbinder, der unmittelbar Anschlüsse für Abzweigdosen zur Verfügung stellt. Eine sichere Verbindung wird durch das transparente Gehäuse sichtbar gemacht. Der Steckverbinder kann jederzeit wiederverwendet werden, wobei die Drähte problemlos entfernt werden können. Der Steckverbinder enthält die Anschlüsse und bietet Schutz bis IP2X. Zudem ist er berührungssicher. Der Steckverbinder kann für massive Kabel (2,5 mm) und verseilte Kabel (4 mm bis 6 mm) verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. PUSH WIRE®-Steckverbinder Drahtgrößenbereich: 2,5 mm bis 6 mm Transparentes Gehäuse Schutzart IP2X Messpunkt am Sockel Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 2 | Nennstrom: | 24A | Drahtgröße: | 18 → 12 AWG, 16 → 12 AWG | Anschlussart: | Einstecken | Montagetyp: | Kabelmontage | Abgesichert: | Nein | Betriebsspannung: | 400 V | Serie: | 773 PUSH WIRE | Betriebstemperatur max.: | +105°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, wago dosenklemme 2pol, abox, wago abzweigdose, 1228738, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 773102, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,08968* | € 0,11318* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10706* | € 0,13306* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0944* | € 0,1356* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0953* | € 0,1361* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 1,01* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,101* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|