Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISA DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227298
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISA2412
EAN/GTIN:
     5059039959228
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 8.3mm
Serie = ISA
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Serie ISA von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie ISA von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 1-W-DC/DC-Wandlern mit Zweifachausgang. Die Serie wurde in einem kompakten SMD-Gehäuse entwickelt, verfügt über 1500-V-dc-Isolierung und ist mit einer separaten 3000-V-dc-Option verfügbar. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +105 °C. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Zweifachausgang –40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Wirkungsgrad bis zu 82 % Kompaktes SMD-Gehäuse Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
8.3mm
Serie:
ISA
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1227298, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISA2412, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.