Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IA DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226826
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IA0505D
EAN/GTIN:
     5059039979226
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 10.16mm
Serie = IA
Lastausregelung = Maximum of 10%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Konverter Serie IA. Die Serie IA von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 1-W-DC/DC-Konvertern mit 2-fach-Ausgang. Zu den Merkmalen der Serie gehören 1000 V dc in der Isolierung, und sie ist sowohl mit SIP- als auch mit DIP-Gehäuse in Industrienorm erhältlich. Diese DC/DC-Konverter mit 2-fach-Ausgang haben eine Anschlussdichte nach Industrienorm und ermöglichen einen Betriebstemperaturbereich von –40 bis +85 °C. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc in der Isolierung Zweifachausgang –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Wahlweise erhältlich mit SIP- und DIP-Gehäuse Wirkungsgrad bis 80 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
10.16mm
Serie:
IA
Lastausregelung:
Maximum of 10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1226826, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IA0505D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 9,05*
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 9,26*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 9,38*
1 Tag
27
€ 14,99*
ab € 5,87*
€ 10,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
NMA0505DC
ab € 3,94*
Ähnlich
RECOM POWER
RBM-0505D
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.