Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash LED TL, LED Dauer Signalleuchte Grün, 20 → 30 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash LED TL, LED Dauer Signalleuchte Grün, 20 → 30 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm
Moflash LED TL, LED Dauer Signalleuchte Grün, 20 → 30 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm
Moflash LED TL, LED Dauer Signalleuchte Grün, 20 → 30 V ac/dc, Ø 108mm x 104mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1226687
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LED-TL-02-04
EAN/GTIN:
     5059040240513
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Versorgungsspannung = 20 → 30 V ac/dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ = LED
Stromaufnahme = 120mA
Sockeldurchmesser = 108mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = LED TL
Höhe = 104mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -25°C

Moflash SignalleuchteDie grüne LED-Signalleuchte Moflash ist für industrielle oder kommerzielle Anwendungen konzipiert, bei denen eine wartungsarme, langlebige und kostengünstige Lösung erforderlich ist. Diese Signalleuchte verfügt über 36 Hochleistungs-LEDs. Alternativ ermöglicht die modulare Bauweise der Ampelanlage, dass mehrere Einheiten vom Installateur vormontiert werden können, um ein System mit mehreren Anzeigeinzeigen zu erstellen.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 20 V ac/dc und 30 V ac/dc Ausgelegt für Dauerbetrieb Geringe Stromaufnahme Geeignet für Kabelkanalgehäuse oder Wandmontage 120°-Lichtleistung über der vertikalen Achse 1-, 2- und 3-Halterungsmontageoptionen Betriebsspannungsbereich zwischen -25 °C und 55 °C. Der Basisdurchmesser beträgt 108 mm und 104 mmAnwendungenParkplatzmanagement Werkseigene Verkehrssteuerung Automatische Gates TürsteuerungssystemeZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
20 → 30 V ac/dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage, Wandmontage
Lampen-Typ:
LED
Stromaufnahme:
120mA
Sockeldurchmesser:
108mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
LED TL
Höhe:
104mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 30 v, kontrolllampe, kontrolllampe grün, 1226687, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Moflash, LEDTL0204, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2204978
ab € 195,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.