Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED Blitz, Dauer Signalleuchte Grün, 12 → 24 V, Ø 92mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2204978
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2204978
EAN/GTIN:
     5059044254851
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Schraubhalterung
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 92mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Multifunktion = Ja
Höhe = 83mm
IP Schutzart = IP66
Temperatur min. = -40°C

Multifunktionale Signalleuchten von RS Pro Wir stellen die fantastischen multifunktionalen Signalleuchten von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen Blinkleuchten, die ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen sind, die eine kostengünstige und energieeffiziente Signallösung erfordern. Diese Serie von Durable Blinkleuchten ist in rot, grün, blau und orange mit unterschiedlichen Spannungen und Stromstärken erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Einheiten werden vollständig montiert geliefert, um eine schnelle und einfache Installation über Schrauben im Sockel der Signalleuchte zu ermöglichen. Diese blauen, grünen, orangefarbenen und roten Signalleuchten erfüllen bei der Installation die Schutzart IP66 und gewährleisten ausgezeichneten Schutz vor Staub und Wasser im Innen- und Außenbereich. Diese Serie von Blinklicht-Signalleuchten von RS Pro ist für leichte und schwere industrielle Signalanwendungen geeignet und stellt eine leistungsfähige Blinklichtquelle für Gefahrensignale und Notfälle dar. Eigenschaften und Vorteile Schnelle und einfache Montage Erhältlich in rot, blau, grün oder orange Geeignet für eine Reihe von Signalanwendungen Leistungsfähige blinkende oder konstante Signalleuchte Schrauben am Sockel Kuppel und tiefer Sockel aus Polycarbonatkunststoff Schutzart IP66 bietet Schutz vor Staub und eindringendem Wasser Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +55 °C. Leuchtquelle Nr. 1 LED Anwendungen RS Pro Signalleuchten sind eine ausgezeichnete kostengünstige und energieeffiziente Signallösung, die sich ideal für den Einsatz in Industrie- oder Haushaltsanwendungen eignet. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich, meist rot, orange und grün und strahlen ein starkes Blinklicht aus, das zur Signalisierung von Notfällen, vor Ort, Gefahren und sogar für den Einsatz mit herkömmlichen Feuerlöschsystemen verwendet werden kann. Signalleuchten werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, um Aufmerksamkeit für Gefahrenbereiche zu erregen, in denen akustische Alarme nicht so einfach zu hören sind: Lagerhäuser Fabriken Maschinen Fahrzeuge Laufwege Notausgängen Feuerlöschanlagen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Schraubhalterung
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
92mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Multifunktion:
Ja
Höhe:
83mm
IP Schutzart:
IP66
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 2204978, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS PRO, 55663, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,75*
€ 292,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.