Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226626
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE4024S5V1
EAN/GTIN:
     5059039978984
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 8a
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 8A
Montagetyp = Gehäusemontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Gekapselt
Isolationsspannung = 2.5kV dc
Breite = 63.8mm
Serie = DTE40
Lastausregelung = 0.01
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler Serie DTE40. Die Serie DTE40 von XP Power umfasst hochzuverlässige, vollständig gekapselte DC/DC-Wandler für 40 W. Die Serie steht sowohl in Chassismontage- als auch in DIN-Schienen-Optionen zur Verfügung, hat einen großen 4:1-Eingangsbereich sowie eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +85 °C. 40 W Vollständig gekapselte Chassismontage- und DIN-Schienen-Optionen –40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
8A
Montagetyp:
Gehäusemontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Gekapselt
Isolationsspannung:
2.5kV dc
Breite:
63.8mm
Serie:
DTE40
Lastausregelung:
0.01
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 40w, 1226626, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, DTE4024S5V1, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,88*
€ 81,55*
€ 5,90*
ab € 54,24*
€ 87,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XP Power
DTE40-60 DIN CLIP
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.