Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ITX DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 1.2A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1226116
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITX2405SA
EAN/GTIN:
     5059039956296
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1.2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 11.1mm
Serie = ITX
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler Serie ITX. Die Serie ITX von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 6-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie bietet 1500 VDC bei der Isolierung (3000 VDC-Option ist ebenfalls erhältlich) und wurden mit einem Industriestandardgehäuse SIP-8 ausgelegt. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen 2:1-Eingabebereich, bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 86 % sowie einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und + 90 °C und stellen somit die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen dar. 6 W, isolierte DC/DC-Wandler Eingangsbereich von 2:1 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Einfach- und Zweifachausgang SIP-8 Kunststoffgehäuse Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +90 °C Fernsteuerungsoption
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1.2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
11.1mm
Serie:
ITX
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1226116, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ITX2405SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,06*
€ 27,33*
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 19,43*
€ 29,04*
€ 5,90*
ab € 16,89*
€ 32,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.