Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power JWL40 DC/DC-Wandler 40W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 8A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224503
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JWL4024S05
EAN/GTIN:
     5059039968305
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 8a
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 40W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 8A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 2 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 50.8mm
Serie = JWL40
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – DC/DC-Wandler der Serie JWL40. Die Serie JWL40 von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von geregelten DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang für 40 W. Die Serie ist in einem sechsseitigen 2 x 1 Zoll großen Metallgehäuse mit Industriestandard-Abmessungen untergebracht und bietet einen besonders großen 4:1-Eingangsspannungsbereich. 40 W 1500-V-dc-Isolierung Betriebstemperatur: –40 °C bis +100 °C 2 x 1 Zoll Metallgehäuse Hohe Leistungsdichte Besonders großer 4:1-Eingangsspannungsbereich Erfüllt die ITE-Sicherheitsstandards Geregelter Einfach- und Zweifachausgang 3 Jahre Garantie Remote Ein/Aus
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
40W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
8A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 2 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
50.8mm
Serie:
JWL40
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 40w, 1224503, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JWL4024S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 94,87*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 105,67*
€ 5,90*
ab € 65,81*
€ 108,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.