Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LM561B Plus SMD LED Weiß, 31 → 33 lm, 120°, 4-Pin 5630


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samsung LM561B Plus SMD LED Weiß, 31 → 33 lm, 120°, 4-Pin 5630
Artikel-Nr.:
     108EL-1223613
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SPMWHT541MP5WKUMS4
EAN/GTIN:
     5059045245780
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5630
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,7 → 3,2 V
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 31 → 33 lm
Linsenform = Rechteckig
Oberflächenfarbe = 3500K

Samsung-LM561B Plus-LEDs mit mittlerer Leistung. Hoher Wirkungsgrad für verteiltes Licht LEDs mit mittlerer Leistung der 300-mW-Klasse Formharz für hohe Zuverlässigkeit Standardformfaktorabmessung: 5,6 x 3,0 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5630
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,7 → 3,2 V
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
31 → 33 lm
Linsenform:
Rechteckig
Oberflächenfarbe:
3500K
Weitere Suchbegriffe: 1223613, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Samsung, SPMWHT541MP5WKUMS4, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.