Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Stellschraube, Wellen-Ø 20mm x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Stellschraube, Wellen-Ø 20mm x 14mm
RS PRO Edelstahl Wellenmanschette Einteilig, mit Stellschraube, Wellen-Ø 20mm x 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1223457
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1223457
EAN/GTIN:
     5056111949702
Suchbegriffe:
Klemmring
klemmring
Schaftdurchmesser = 20mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite = Einfach
Außendurchmesser = 32mm
Befestigung = Stellschraube
Gewinde Bohrungsgröße = M6
Breite = 14mm
Oberfläche = Korrosionsbeständig

Einteilige Schraube mit Manschette von RS Pro, Bohrung 20 mm, Außendurchmesser 32 mm, B 14 mm, EdelstahlDieser einteilige Wellenbund von RS Pro wurde für eine ausgezeichnete radiale und axiale Unterstützung entwickelt. Er ist gut geeignet für den Einsatz in Anwendungen wie Antriebswellen und Getriebebaugruppen. Der Wellenbund besteht aus Edelstahl 304 und bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, was seine Lebensdauer verlängert. Er kann mit der mitgelieferten Stellschraube befestigt werden, um die Installation zu erleichtern. Eine sichere Befestigung kann erreicht werden, ohne Kratzer oder Flecken auf der Welle selbst zu hinterlassen. Der Kragen hat eine Bohrung von 20 mm, mit einem Außendurchmesser von 32 mm und einer Breite von 14 mm. Die Verwendung dieses Kragens bietet ein hohes Maß an Präzision und Zuverlässigkeit. Es wird häufig in landwirtschaftlichen, Automobil- und Industrieumgebungen eingesetzt. Zu den typischen Anwendungen gehören die Position von Lagern auf der Welle oder die Trennung von Teilen entlang der Welle.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro einteiliger Wellenbund • Aus Edelstahl 304 • Korrosionsbeständig • Einfach breit • Außendurchmesser von 32 mm • Breite: 14 mm • Wellendurchmesser von 20 mm • Gewindebohrung mit M6 x 20 • SchraubbefestigungRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeut
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
20mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Edelstahl
Einfache / Doppelte Breite:
Einfach
Außendurchmesser:
32mm
Befestigung:
Stellschraube
Gewinde Bohrungsgröße:
M6
Breite:
14mm
Oberfläche:
Korrosionsbeständig
Weitere Suchbegriffe: 1223457, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, RS PRO, CABU20ST, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.