Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 1 W max, PowerDI 123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222867
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLZ16-7
EAN/GTIN:
     5059043266909
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PowerDI 123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 25mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 3 x 1.93 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie DFLZ, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: POWERDI®123
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PowerDI 123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
25mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
3 x 1.93 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1222867, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DFLZ167, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,83*
€ 501,9777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,36*
€ 485,9484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,17*
€ 465,4923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,04*
€ 455,8176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,61*
€ 435,0759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.