Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 13V / 1 W max, PowerDI 123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222865
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLZ13-7
EAN/GTIN:
     5059043266862
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerspannung nom. = 13V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = PowerDI 123
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 50mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 3 x 1.93 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, Serie DFLZ, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: POWERDI®123
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
13V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
PowerDI 123
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
50mA
Zener Lastwiderstand max.:
10Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
3 x 1.93 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1222865, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, DFLZ137, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,96*
€ 504,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,67*
€ 495,8373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 395,82*
€ 471,0258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,09*
€ 460,6371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,77*
€ 434,0763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.