Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 300 mW max, SOD-523 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222854
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C5V1T-7
EAN/GTIN:
     5059043044965
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 300 mW
Gehäusegröße = SOD-523
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 60Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 300 mW, Serie BZT52C, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-523
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
300 mW
Gehäusegröße:
SOD-523
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
60Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.65mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1222854, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C5V1T7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,504*
€ 1,338*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 199,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.