Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SNA 4063K Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Lichtstrahl/Vorhang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222498
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.1440.0
EAN/GTIN:
     5059040997257
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Manuell, Überwacht
Bereich = safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = SNA 4063K
Länge = 22.5mm

TÜV, cULus. SNA 4063K-Sicherheitsrelais für alle Geräte einschließlich Aufzüge und Heizungen. Notaus-Kategorie 0 gemäß EN 60204-1 Anwendungen bis zu Kategorie 4 gemäß EN 954-1, bis SIL 3 gemäß EN 62061 und PL e gemäß EN 13849-1 Kann als Notaus und Sicherheitstür-Überwachung verwendet werden Manueller Reset mit Selbstüberwachung bei jedem EIN-AUS-Zyklus Querschlussüberwachung Ein- oder Zweikanalverdrahtung Externes Überwachungsgerät LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Manuell, Überwacht
Bereich:
safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
SNA 4063K
Länge:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, 1222498, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wieland, R118814400, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,30*
€ 119,42*
€ 5,95*
ab € 114,79*
€ 136,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,53*
€ 145,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,71*
€ 228,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,03*
€ 238,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.