Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac C Hydraulik-Schnellkupplung für 700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss Stahl, 3/8Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Enerpac C Hydraulik-Schnellkupplung für 700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss Stahl, 3/8Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1222307
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     CR400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewindegröße = 3/8Zoll
Material = Stahl (Staubschutzkappe)
Serie = C
Verwendbar mit = 700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss
Typ = Kupplung
Standardgewinde = NPTF
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 700 bar

Kupplung für hohen Durchfluss Serie C. Eine hochwertige Hochdruckkupplung für den Einsatz mit dem Sortiment von Hydraulikzylindern, Pumpen, Verteilern und Schläuchen von Enerpac. Um die Sicherheit zu gewährleisten, können die Kupplungen während des Betriebs nicht getrennt werden und sie eignen sich für die Verwendung bis zu einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar. Maximaler Ölfluss 40 l/min.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
3/8Zoll
Material:
Stahl (Staubschutzkappe)
Serie:
C
Verwendbar mit:
700 Bar Kupplung für hohen Durchfluss
Typ:
Kupplung
Standardgewinde:
NPTF
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
700 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Staubkappen, Staubschutz, Staubschutzhaube Hydraulikkupplung, Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, enerpac staubkappe, staubkappen, schnellkupplung 3/8", 1222307, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, Enerpac, CR400, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,41*
€ 56,59*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 43,63*
€ 58,01*
€ 5,00*
ab € 59,16*
€ 76,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7335656
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.