Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder TNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Flanschbefestigung, Crimp, Löt, für RG142,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger Stecker Koaxialsteckverbinder TNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Flanschbefestigung, Crimp, Löt, für RG142,
Artikel-Nr.:
     108EL-1222183
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     159773
EAN/GTIN:
     5059040263178
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder rosenberger
tnc steckverbinder
tnc steckverbinder gewinkelt
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage, Flanschbefestigung
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp, Löt
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = RG142, RG223, RG400
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = DC to 10GHz
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

Rosenberger TNC 50 Ω Kabelstecker. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω TNC-Kabelsteckern von Rosenberger. Diese TNC-Steckerserie hat ein Messinggehäuse und vergoldete Messingmittenkontakte. Diese TNC-Stiftleisten verfügen über eine Schraubverriegelungskupplung mit Gewinde, sodass sie ideal für Anwendungen in Bereichen mit starken Vibrationen sind. Eigenschaften und Vorteile. Frequenzbereich: DC bis 10 GHz Schnittstelle gemäß IEC 60169-17, MIL-PRF-39012, DIN EN 22120 Schraubkupplung mit Gewinde für Umgebungen mit starker Vibration. Anwendungsbereich. Antennen Industrieausführung Wireless Militär Breitband
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage, Flanschbefestigung
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp, Löt
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
RG142, RG223, RG400
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
DC to 10GHz
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1222183, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 159773, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 10,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,56*
€ 21,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.