Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG174, RG188,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222169
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51K107-802N5
EAN/GTIN:
     5059040263161
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG174, RG188, RG316
Größe = Standard
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = DC to 10GHz
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Seriennummer = 51

Rosenberger BNC 50 Ω Jacks zur Kabelmontage. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω Jacks zur Kabelmontage. Die BNC-Jacks dieser Serie haben vergoldete Mittenkontakte und Messinggehäuse mit weißer Hauchbronzierung. Diese BNC-Buchsen verfügen über einen Bajonettverriegelungsmechanismus, der lediglich eine Vierteldrehung zum Anschließen und Trennen erfordert. Die einfach zu verwendende Kupplung machen BNC-Steckverbinder zu einem der beliebtesten Universalsteckverbinder. Eigenschaften und Vorteile. Schnittstelle gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012 und CECC 22120 Frequenzbereich: DC bis 10 GHz Bajonettkupplung. Anwendungsbereich. Antennen Telekom Kfz Medizintechnische Geräte Basisstationen Kabelmodems Messtechnik
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG174, RG188, RG316
Größe:
Standard
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
DC to 10GHz
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Seriennummer:
51
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, adapter bnc 50 ohm, buchsenkontakt, bnc adapter gerade, 1222169, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 51K107802N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.