Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 20V / 1 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221224
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAZ20-13-F
EAN/GTIN:
     5059043262970
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 25mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, SMAZ-Serie, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
25mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
4.6 x 2.92 x 2.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, sma zenerdiode, 1221224, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, SMAZ2013F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.