Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220298
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMSZ5230B-7-F
EAN/GTIN:
     5059043282862
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 4.7V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 19Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie MMSZ52xx, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
4.7V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
19Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1220298, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, MMSZ5230B7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0896*
€ 0,3007*
1 Tag
10109
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0242*
€ 0,3584*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nexperia
BZB984-C4V7,115
ab € 0,0519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.